Pompa de condens Little Giant VCL-45ULS este utilizată pentru colectarea, detectarea și îndepărtarea automată a condensului din echipamentele de aer condiționat. Dispune de un comutator cu acțiune rapidă care pornește și oprește automat pompa.
Caracteristici:
- Pompa de condens Little Giant VCL-45ULS are un întrerupător de siguranță care poate fi conectat pentru a opri condensatorul A/C sau poate fi conectat la o alarmă pentru a avertiza despre posibila depășire a rezervorului.
- Oferă protecție la suprasarcină termică și oferă pornire și oprire automată.
- Această pompă vine cu un rotor din polipropilenă, ax motor din oțel inoxidabil și capac din oțel galvanizat.
- Dispune de un motor PSC de 115 volți, 1/5 CP, răcit cu ventilator, cu ax motor din oțel inoxidabil.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cât de des ar trebui să fie inspectată o pompă de condens?
A. Sistemul pompei de condens trebuie verificat în mod regulat pentru a funcționa corect. Frecvența va varia în funcție de mediul în care este utilizată unitatea, dar ar trebui să fie cel puțin o dată la trei luni.
Î. Este posibil ca o pompă de condens să se reverse?
A. Într-un sistem HVAC care funcționează, pompa de condens va fi activată atunci când nivelul apei din tava de picurare atinge nivelul necesar. Dacă se revarsă, înseamnă că pompa de condens nu a pornit așa cum ar trebui, ceea ce ar putea însemna că este defectă sau ruptă.
Î. Ce cauzează defectarea unei pompe de condens?
A. Componentele plutitorului și plutitorului pot acumula de-a lungul timpului resturi care pot înfunda sistemul și pot împiedica declanșarea comutatorului plutitor și scurgerea apei. Flotitorul și componentele sale sunt, de asemenea, supuse uzurii în timp, ceea ce poate contribui la defectarea pompei de condens.