Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Pompă de transfer chimic, 1/25 CP, 115 V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Pompă de transfer chimic, 1/25 CP, 115V

În stoc
Articol: AC2YGV Model: 578603Crucea Ref: 2P039
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
€591.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi1.3
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate8.5 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJO cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă1.40
Garniturăextensie FK
Materialul garnituriiextensie FK
GPM @ 1 Ft. de Cap8.3
GPM la 1 picioare8.3
GPM la 15 picioare1.7
GPM la 3 picioare7.6
GPM la 6 picioare7.1
GPM la 9 picioare5.9
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap1.7
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap7.6
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap7.1
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap5.9
Înălţime5.5 "
LocuințaPPS
Material carcasăPPS
HP1/25
Hz50/60
RotorPPS
Material rotorSulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon
Admisie1/2 "MNPT
Lungime7.9 "
Temperatura lichidului200 de grade F
Max. Cap16.2 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOPFC
Tipul motoruluiSP
MontareOrizontală
Outlet1/2 MPT
PSI7
RPM3100
Inchide-o16.2 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
Tipcu Baza
Voltaj115V
Watts94W
Lăţime3.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cap pompa 24WL99 / 578697

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Pompă de transfer chimic, 1/25 CP, 115V
€591.54 /unitate