Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Pompă de transfer chimic, 1/12 CP, 115V

În stoc
Element: AC2YGU Model: 581503Crucea Ref: 2P038
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
€632.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi2.4
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate12.5 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJP cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă2.40
GarniturăBuna-N
Materialul garnituriiBuna-N
GPM @ 1 Ft. de Cap12.5
GPM la 1 picioare12.5
GPM la 15 picioare7.1
GPM la 20 picioare2
GPM la 3 picioare11.8
GPM la 6 picioare11.1
GPM la 9 picioare10
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap7.1
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap11.8
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap10
Înălţime5"
LocuințaPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
HP1/12
Hz60
RotorPolipropilenă
Material rotorPolipropilenă umplută cu sticlă
Admisie3/4 "FNPT
Lungime9.8 "
Temperatura lichidului150 de grade F
Max. Cap21.9 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiOPFC
Tipul motoruluiSP
MontareOrizontală
Outlet1/2 MPT
PSI9.5
RPM3100
Inchide-o21.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG140
Voltaj115V
Watts190W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8925
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capul pompei 581597

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPSIWattsLungime cabluPreț
LITTLE GIANT PUMPS 581513 Pompă de transfer chimic, 1/12 CP, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.€520.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Pompă de transfer chimic, 1/12 CP, 115V
€632.10 /unitate