LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Pompă submersibilă pentru bazin, 1/3 CP, tip comutator vertical, material de bază din polipropilenă | CD3VWG 53DH04

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Pompa de bazin submersibilă, 1/3 CP, tip de comutator vertical, material de bază din polipropilenă

În stoc
Articol: CD3VWG Model: 6EC-CIA-SFSCrucea Ref: 53DH04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€470.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă a rezervorului
Respectarea agențieicCSAus
AlarmaNu
amperi5.00
Material de bazaPolipropilenă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu10ft
Diametru8 31 / 64 "
Descărcare NPT1-1 / 2 "F.
TaxăContinuu
Ecartament / Conductor18/3
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap53
MânerDa
Înălţime11 5 / 64 "
HP1/3
Hz60 Hz
Material rotorNailon
Lungime10 43 / 64 "
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Etanșare mecanicăBuna N/Carbon/Ceramic
Min. Sump Pit Dia.18 "
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Denumirea cablului NECSJTW
Punct de oprire2 "până la 5"
Pe punctul8 "până la 11"
Outlet1-1 / 2 "FNPT
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă3450
Materialul arboreluiBuna-N, Carbon, Ceramica
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaDa
Voltaj120 VAC
Lăţime8 31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.815

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
LITTLE GIANT PUMPS 90649020 Pompă submersibilă, Capacitate mare, 10 CP, 90 Gpm | BR4BLF 90LD10S4-PE 90649020Pompă submersibilă€5,618.11
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 90649019 Pompă submersibilă, Capacitate mare, 7.5 CP, 90 Gpm | BR4MQA 90LD7S4-PE 90649019Pompă submersibilă€4,300.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS Pompa de bazin submersibilă, 1/3 CP, tip de comutator vertical, material de bază din polipropilenă
€470.79 /unitate