Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Pompă de grădină cu apă 115V 1.25A 20 picioare Snur | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Pompă de apă pentru grădină 115V 1.25A cablu de 20 picioare

În stoc
Articol: AC6WGR Model: 566725Ref. cruce: 36N479 / F20-2700
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
€408.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de gradina cu apa
Lungime cablu20ft
Tipul cabluluiSJTW
TaxăContinuu
PSI echivalent9.5
Amplificatori de încărcare completă1.25
Wați de încărcare completă147
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap2772
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap961
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap96
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap1103
Înălţime7 9 / 16 "
Material carcasăABS
HP3/16
Hz60
Material rotorPolipropilenă
Admisieecranat
Dimensiunea montajului de intrare1-1 / 2 "MNPT
Tipul de intrareecranat
Lungime10 "
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. GPM pentru apă46.2
Max. Cap22 ft.
Material carcasă motorABS
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet1.5 "MNPT
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiABS
Tip pompăSubmersibil
Materialul ecranuluiABS
Materialul arboreluiCeramică
Voltaj115V
Material voluteiABS
Lăţime5 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (verticală sau orizontală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Pompă de apă pentru grădină 115V 1.25A cablu de 20 picioare
€408.91 /unitate