Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Pompă de grădină cu apă cu dublă descărcare, descărcare 1-1/4, oprire la 20 de picioare | AD9FPD 4RK88 / WGP-65-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Pompă de grădină cu dublă descărcare pentru apă, descărcare 1-1/4 inchi, oprire la 20 de picioare

În stoc
Articol: AD9FPD Model: 566409Ref încrucișat: 4RK88 / WGP-65-PW
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
€316.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Lungime cablu16ft
Amplificatori de încărcare completă2
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap1900
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap785
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap1250
Înălţime8 7 / 64 "
HP1/8
Hz60
Admisie1.25
Dimensiunea montajului de intrare1-1 / 4 "FNPT
Tipul de intrare1.25
Lungime9 39 / 64 "
Max. GPM pentru apă31.6
Max. Cap20 ft.
Outlet1.25 "
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Materialul pompeiPolipropilenă
Tip pompăSubmersibil
Voltaj115V
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Pompă de grădină cu dublă descărcare pentru apă, descărcare 1-1/4 inchi, oprire la 20 de picioare
€316.20 /unitate