Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH USA JK 16 R-5/8 Mandrină de burghiu fără cheie 0.630 in | AD8PHN 4LHF1

LLAMBRICH USA Mandrină de burghiu fără cheie JK 16 R-5/8 0.630 inchi

În stoc
Element: AD8PHN Model: JK 16 R-5/8Crucea Ref: 4LHF1
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
€359.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.63 "
Capacitate min.0.118 "
Diametrul mandrinei2.02 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă4.14 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare5 / 8-16
Tip montare5 / 8-16
Capacitate nominala5 / 8 "
Lungime deschisă3.73 "
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AD8PHA 4LHD7 JK 08 R-3/80.315 "2.91 "3 / 8-243 / 8-24€202.83
LLAMBRICH SUA JK 08 J-1 Mandrină de găurit fără cheie 0.315 in | AD8PHB 4LHD8 JK 08 J-10.315 "2.76 "1JT1JT€240.55
LLAMBRICH SUA JK 08 J-2S Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT€240.55
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 in | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3/80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-24€250.14
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 in | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1/20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-20€249.03
LLAMBRICH USA JK 10 J-2 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 in | AD8PHF 4LHE3 JK 10 J-20.394 "3.36 "2JT2JT€256.19
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3/80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-24€275.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA Mandrină de burghiu fără cheie JK 16 R-5/8 0.630 inchi
€359.21 /unitate