Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH SUA JKP-100 J-33 Mandrină de burghiu fără cheie 0.394 in | AD8PJT 4LHJ1

LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 inchi

În stoc
Articol: AD8PJT Model: JKP-100 J-33Ref. cruce: 4LHJ1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€549.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de înaltă precizie
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.394 "
Capacitate min.0.020 "
Diametrul mandrinei1.69 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă3.51 "
ConstrucţieOţel
MaterialOţel
Dimensiunea de montare33JT
Tip montare33JT
Lungime deschisă3.19 "
TipPrecizie ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH SUA JKP-65 J-1 Mandrină de burghiu fără cheie 0.255 in | AD8PJM 4LHH5 JKP-65 J-10.255 "2.76 "1JT1JT€525.18
LLAMBRICH SUA JKP-30 J-0 Mandrină fără cheie 0.118 in | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT€654.76
LLAMBRICH SUA JKP-30 J-1 Mandrină de burghiu fără cheie 0.118 in | AD8PJP 4LHH7 JKP-30 J-10.118 "1.87 "1JT1JT€617.67
LLAMBRICH SUA JKP-30 R-5/16 Mandrină de burghiu fără cheie 0.118 in | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-24€620.97
LLAMBRICH SUA JKP-80 J-2S Mandrină de burghiu fără cheie 0.315 in | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS€529.54
LLAMBRICH SUA JKP-130 J-2 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT€525.43
LLAMBRICH SUA JKP-130 J-33 Mandrină de burghiu fără cheie 0.512 in | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT€578.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Mandrină de găurit fără cheie 0.394 inchi
€549.00 /unitate