Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap .008 -.059 | AC6UXA 36J534

LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -capac .008 -.059

În stoc
Articol: AC6UXA Model: SP-15 J0 FGECrucea Ref: 36J534
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
€1,461.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.059 "
Capacitate min..008 "
Diametrul mandrinei1.391 "
Tipul ChuckFără cheie
Lungime închisă1.468 "
ConstrucţieOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea de montare0JT
Tip montareJT0
Lungime deschisă1.391 "
TipINOX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitate max.Lungime închisăDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap 0.012-.125 | AC6UWW 36J529 SP-03 R-3/8 FGE-S0.125 "1.889 "3 / 8-240.375€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT0€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap .012 -.125 | AC6UXC 36J536 SP-03 R-5/16 FGE0.125 "1.889 "5 / 16-24R-5 / 16€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C. 2912.549 "1JTJT1€1,338.73
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -cap .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C. 2912.47 "3 / 8-240.375€1,338.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Mandrină pentru burghiu fără cheie-inox -capac .008 -.059
€1,461.24 /unitate