Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 45411 Adaptor pentru furtun flexibil rezistent la acizi Pachet de 4 | AA9MHW 1DXT5

LOC-LINE 45411 Adaptor pentru furtun flexibil rezistent la acid Pachet de 4

În stoc
Element: AA9MHW Model: 45411Crucea Ref: 1DXT5
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
€17.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun flexibil
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialPoliester
Mărimea1/4 "Priză la 1/8" FNPT
TipRezistent la acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.ArticolMaterialMărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 56821 Adaptor pentru furtun flexibil rezistent la acizi - Pachet De 2 | AA9MKA 1DXY5 568211 / 2 "Adaptor pentru furtun flexibilPoliester1/2 până la 1/4 "2€15.85
LOC-LINE 41411 Adaptor pentru furtun flexibil de la 1/4 inch la 1/8 inch Pachet de 4 | AF2UVV 6Y660 414111 / 4 "1/4 "soclu x 1/8" FNPTCopolimer acetal1/4 "Priză la 1/8" FNPT4€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 45411 Adaptor pentru furtun flexibil rezistent la acid Pachet de 4
€17.77 /ambalaj