Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 59876 Conector Bspt 3/8in - Pachet De 50 | AB6BRU 20Y232

LOC-LINE 59876 Conector Bspt 3/8in - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB6BRU Model: 59876Crucea Ref: 20Y232
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
€121.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector BSPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea3/8 "BSPT
TipMontaj

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 49437 Conector Bspt 1/8 inch - Pachet De 50 | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50€110.80
LOC-LINE 49438 Conector Bspt 1/4 inch - Pachet De 50 | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50€110.36
LOC-LINE 59877 Conector Bspt 1/2 inch - Pachet De 50 | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT50€125.21
Conector LOC-LINE 61509 Bspt 3/4in - Pachet De 4 | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4€15.91
LOC-LINE 69549 Conector Bspt 3/4in - Pachet De 50 | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT50€134.71
LOC-LINE 41417 Conector Bspt 1/8 inch - Pachet De 4 | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4€11.99
Conector LOC-LINE 41418 Bspt 1/4 inch - Pachet De 4 | AF2UWB 6Y666 414181 / 4 "1 / 4 "4€11.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 59876 Conector Bspt 3/8in - Pachet de 50
€121.65 /ambalaj