Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 59897 Duză cu curgere dreaptă 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BTL 20Y248

LOC-LINE 59897 Duză cu curgere dreaptă 1 1/4 inch - Pachet de 20

În stoc
Element: AB6BTL Model: 59897Crucea Ref: 20Y248
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
€131.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză cu debit drept
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea1.125 Lățime x .187 Slot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaTipPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 41489 Duză cu curgere dreaptă - Pachet De 2 | AA9MHT 1DXT2 414891 / 4 "-1 "Wide2€20.59
LOC-LINE 51847 Duză cu curgere dreaptă - Pachet De 2 | AA9MJN 1DXW3 518471 / 2 "-1 1/4 "lat2€23.18
LOC-LINE 51848 Duză cu curgere dreaptă - Pachet De 2 | AA9MJP 1DXW4 518481 / 2 "-1 5/8 "lat2€25.40
LOC-LINE 59898 Duză cu curgere dreaptă 1 5/8 inci - Pachet De 20 | AB6BTM 20Y249 598981 / 2 "1.625 Lățime x .125 Slot-20€145.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 59897 Duză cu curgere dreaptă 1 1/4 inch - Pachet de 20
€131.82 /ambalaj