Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 69556 Supapă Npt tată 3/4in - Pachet De 10 | AB6BUG 20Y267

LOC-LINE 69556 Supapă tată Npt 3/4in - Pachet de 10

În stoc
Element: AB6BUG Model: 69556Crucea Ref: 20Y267
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
€189.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă NPT tată
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea3/4 "NPT
TipInchide-o

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaTipPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 39852 Robinet tată Npt - Pachet De 10 | AA9MPT 1DYA5 398521 / 2 "1/2 "NPT-10€150.58
LOC-LINE 29452 Supapă Npt tată 1/4-pk10 | AE4ATJ 5HK05 294521 / 4 "-Supapă MNPT de 1/4 "10€114.85
LOC-LINE 32092 supapă tată Npt 1/2 inch - pachet de 2 | AF2UXQ 6Y708 320921 / 2 "1/2 "NPT-2€41.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 69556 Supapă tată Npt 3/4in - Pachet de 10
€189.37 /ambalaj