Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOCOLOC PI1-5 știft de șopă, dimensiune 5/32 inch, oțel inoxidabil | AF6ZLY 20RP33

LOCOLOC PI1-5 știft de șopă, dimensiune 5/32 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF6ZLY Model: PI1-5Crucea Ref: 20RP33
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
€2.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClevis Pin pentru a se potrivi 5/32 "
finalizareaSimplu
Lungime17 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală19 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLungime totalăPin Dia.Lungime utilizabilăPreț
LOCOLOC PI1-3 știft șopă, dimensiune 3/32 inch, oțel inoxidabil | AF6ZLW 20RP31 PI1-3Clevis Pin pentru a se potrivi 3/32 "7 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "5 / 16 "€2.40
LOCOLOC PI1-4 știft de șopă, dimensiune 1/8 inch, oțel inoxidabil | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Clevis Pin pentru a se potrivi 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "€2.55
LOCOLOC PI1-6 știft de șopă, dimensiune 3/16 inch, oțel inoxidabil | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Clevis Pin pentru a se potrivi 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "€3.41
LOCOLOC PI1-7 știft de șopă, dimensiune 7/32 inch, oțel inoxidabil | AF6ZMA 20RP35 PI1-7Clevis Pin pentru a se potrivi 7/32 "27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "€4.22
LOCOLOC PI1-8 știft șopă, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Clevis Pin pentru a se potrivi 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "€5.34
LOCOLOC PI1-10 știft șopă, dimensiune 5/16 inch, oțel inoxidabil | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Clevis Pin pentru a se potrivi 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "€9.51
LOCOLOC PI1-12 știft șopă, dimensiune 3/8 inch, oțel inoxidabil | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Clevis Pin pentru a se potrivi 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "€19.70

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOCOLOC PI1-5 știft de șopă, dimensiune 5/32 inch, oțel inoxidabil
€2.88 /unitate