Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS 668-9X Fitting pentru capătul ochiului 316 Ss Dimensiune 9/32 | AA8AWK 16X685

LOOS 668-9X Racord de capăt cu ochi 316 Ss Dimensiune 9/32

În stoc
Articol: AA8AWK Model: 668-9XCrucea Ref: 16X685

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€180.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj la capătul ochiului
După Swage Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cablului9 / 32 "
Ochi în interiorul Dia.7 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Grosimea dintelor5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiOchi în interiorul Dia.MaterialPreț
LOOS MS20668-2 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€12.92
LOOS MS20668-3 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€14.82
LOOS MS20668-4 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€16.14
LOOS MS20668-5 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 oțel inoxidabil€22.26
LOOS MS20668-6 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 oțel inoxidabil€32.15
LOOS MS20668-7 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 oțel inoxidabil€57.84
LOOS MS20668-8 Fiting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 oțel inoxidabil€59.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS 668-9X Racord de capăt cu ochi 316 Ss Dimensiune 9/32
€180.77 /unitate