EXTRACT-ALL E-1400G Ceață de ulei Colector de fum și particule | AD7UFT 4GJR6

EXTRACT-ALL E-1400G Colector de fum și particule de ceață de ulei

În stoc
Element: AD7UFT Model: E-1400GCrucea Ref: 4GJR6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,128.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a aerului de captare a sursei
Flux de aer1520 la 1650 CFM
Amplificatoare AC2.8
CuloriNegru
Adâncime16-1/2 "
finalizareaPulbere de poliuretan
Înălţime51 "
Hz60
MountMultiplu
Număr de viteze1
Fază3
Nivelul sunetului72 @ 6 ft
TipColector de ceață de ulei / fum
Voltaj208/230/460
Lăţime25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.39
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)148.08
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun Dia.Flux de aerAmplificatoare ACLungimea furtunuluiMountNumăr de vitezeFazăNivelul sunetuluiPreț
Sistem de curățare a aerului EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture, negru | AA3YHH 11Y602 SP-4004"Cfm 4002.915ftPodea1170€4,723.56
EXTRACT-ALL S-987-2A Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1/2 "100 la 350 CFM2.83ft. la 4 1 / 2ft.MultipluVariabil166 @ 6 ft€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 7 inchi | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 la 350 CFM2.83ft. la 4ft.BancăVariabil168 @ 6 ft€1,924.13
EXTRACT-ALL SP-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2" | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 la 350 CFM2.8-PodeaVariabil164 @ 6 ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL E-1400G Colector de fum și particule de ceață de ulei
€10,128.11 /unitate