EXTRACT-ALL SP-981-2B Sistem de curățare a aerului de captare a sursei, adâncime de 12-1/2 | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL SP-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2 inchi

Element: AD7UFK Model: SP-981-2BCrucea Ref: 4GJP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a aerului de captare a sursei
Flux de aer100 la 350 CFM
Amplificatoare AC2.8
CuloriAlb
Lungime cablu7ft
Adâncime12-3/4 "
finalizareaPulbere de poliuretan
Înălţime42.5 "
Hz60
MountPodea
Număr de vitezeVariabil
Fază1
Nivelul sunetului64 @ 6 ft
TipExtractor compact de fum și praf
Voltaj120
Watts350
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun Dia.Flux de aerAmplificatoare ACLungimea furtunuluiMountNumăr de vitezeFazăNivelul sunetuluiPreț
Sistem de curățare a aerului EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture, negru | AA3YHH 11Y602 SP-4004"Cfm 4002.915ftPodea1170€4,723.56
EXTRACT-ALL S-987-2A Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1/2 "100 la 350 CFM2.83ft. la 4 1 / 2ft.MultipluVariabil166 @ 6 ft€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 7 inchi | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 la 350 CFM2.83ft. la 4ft.BancăVariabil168 @ 6 ft€1,924.13
EXTRACT-ALL E-1400G Ceață de ulei Colector de fum și particule | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 la 1650 CFM2.8-Multiplu1372 @ 6 ft€10,128.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL SP-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2 inchi