Sistem de curățare a aerului EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture, negru | AA3YHH 11Y602

EXTRACT-ALL Sistem de curățare a aerului cu captură sursă SP-400, negru

În stoc
Element: AA3YHH Model: SP-400Crucea Ref: 11Y602

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,723.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curățare a aerului de captare a sursei
Flux de aerCfm 400
Amplificatoare AC2.91
CuloriNegru
Lungime cablu8ft
Adâncime20 "
Eficiența filtrului95%
finalizareaPoliuretan acoperit cu pulbere
Înălţime36 "
Furtun Dia.4"
Lungimea furtunului5ft
Hz60
MERV14
MountPodea
Număr de viteze1
Fază1
Nivelul sunetului70
TipExtractor de fum și praf
Voltaj120
Watts330
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun Dia.Flux de aerAmplificatoare ACLungimea furtunuluiMountNumăr de vitezeFazăNivelul sunetuluiPreț
EXTRACT-ALL S-987-2A Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1/2 "100 la 350 CFM2.83ft. la 4 1 / 2ft.MultipluVariabil166 @ 6 ft€2,502.92
EXTRACT-ALL S-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 7 inchi | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 la 350 CFM2.83ft. la 4ft.BancăVariabil168 @ 6 ft€1,924.13
EXTRACT-ALL SP-981-2B Sistem de curățare a aerului cu captură sursă, adâncime de 12-1/2" | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 la 350 CFM2.8-PodeaVariabil164 @ 6 ft-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Ceață de ulei Colector de fum și particule | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 la 1650 CFM2.8-Multiplu1372 @ 6 ft€10,128.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL Sistem de curățare a aerului cu captură sursă SP-400, negru
€4,723.56 /unitate