Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 1/16 | AA8AYT 16X739

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 1/16

În stoc
Element: AA8AYT Model: EY1-2XCrucea Ref: 16X739

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea ochiului marin
După Swage Dia.9 / 64 "
Dimensiunea cablului1 / 16 "
Ochi în interiorul Dia.17 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Grosimea dintelor7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiOchi în interiorul Dia.Preț
LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "€19.47
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "€21.10
LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Mărimea 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "€24.89
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "€34.51
LOOS EY1-7X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "€49.01
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "€63.49
LOOS EY1-9X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 9/32 | AA8AZA 16X746 EY1-9X9 / 32 "33 / 64 "€68.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Dimensiune 1/16
€14.45 /unitate