Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS20664C10 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 5/16 | AA8AUC 16X632

LOOS MS20664C10 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiunea 5/16

În stoc
Post: AA8AUC Model: MS20664C10Crucea Ref: 16X632
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
€34.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBilă cu o singură tijă
După Swage Dia.11 / 16 "
Dimensiunea cablului5 / 16 "
Material303SE / 304 Oțel inoxidabil
Lungime totală1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPreț
LOOS 664-C1.5 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 3/64 | AA8ATT 16X623 664-C1.53 / 64 "17 / 64 "€1.84
LOOS MS20664C2 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 1/16 | AA8ATU 16X624 MS20664C21 / 16 "17 / 64 "€1.61
LOOS MS20664C3 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 3/32 | AA8ATV 16X625 MS20664C33 / 32 "25 / 64 "€2.38
LOOS MS20664C4 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 1/8 | AA8ATW 16X626 MS20664C41 / 8 "1 / 2 "€2.80
LOOS MS20664C5 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 5/32 | AA8ATX 16X627 MS20664C55 / 32 "5 / 8 "€4.16
LOOS MS20664C6 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 3/16 | AA8ATY 16X628 MS20664C63 / 16 "47 / 64 "€5.35
LOOS MS20664C7 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiune 7/32 | AA8ATZ 16X629 MS20664C77 / 32 "27 / 32 "€14.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS20664C10 Bilă cu o singură tijă 303 SE/304 Dimensiunea 5/16
€34.69 /unitate