LOOS Mingi cu coadă singură


Filtru
Material: 303SE / 304 Oțel inoxidabil
StilModelDimensiunea cabluluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
MS20664C8
1 / 4 "31 / 32 "€15.33
A
MS20664C4
1 / 8 "1 / 2 "€2.84
A
MS20664C2
1 / 16 "17 / 64 "€1.64
A
664C12
3 / 8 "1 27 / 64 "€46.37
A
MS20664C6
3 / 16 "47 / 64 "€5.40
A
MS20664C3
3 / 32 "25 / 64 "€2.41
A
664-C1.5
3 / 64 "17 / 64 "€1.84
A
MS20664C10
5 / 16 "1.187 "€35.13
A
MS20664C5
5 / 32 "5 / 8 "€4.21
A
MS20664C7
7 / 32 "27 / 32 "€14.85
A
MS20664C9
9 / 32 "1 5 / 64 "€31.49

Mingi cu coadă singură

Bilele Loos MS20664 Seria cu o singură tijă sunt proiectate pentru a preveni alunecarea unui cablu de sârmă printr-un ghidaj de la fiecare capăt. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență și rezistență împotriva ruginii, ideale pentru a se întinde pe cabluri de sârmă și cabluri de avioane. Raptor Supplies oferă bile Loos cu o singură tijă care se potrivesc cu dimensiuni de cabluri cuprinse între 1/16 și 3/32 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?