Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon pentru cablu de sârmă LOOS SL11-10 5/16 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCV 16X834

LOOS SL11-10 Manșon pentru cablu de sârmă 5/16 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AA8BCV Model: SL11-10Crucea Ref: 16X834
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
€23.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
finalizareaNatural
Material304 oțel inoxidabil
Sârmă cablu Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă cablu Dia.Preț
LOOS SL11-1 Manșon pentru cablu de sârmă 1/32 inch 304 din oțel inoxidabil | AA8BCK 16X825 SL11-11 / 32 "€3.65
LOOS SL11-1.5 Manșon cablu de sârmă 3/64 inch 304 oțel inoxidabil | AA8BCL 16X826 SL11-1.53 / 64 "€2.14
LOOS SL11-2 Manșon pentru cablu de sârmă 1/16 inch 304 din oțel inoxidabil | AA8BCM 16X827 SL11-21 / 16 "€1.48
LOOS SL11-3 Manșon pentru cablu de sârmă 3/32 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCN 16X828 SL11-33 / 32 "€2.23
LOOS SL11-4 Manșon pentru cablu din oțel inoxidabil 1 de 8/304 inch | AA8BCP 16X829 SL11-41 / 8 "€2.55
LOOS SL11-5 Manșon pentru cablu de sârmă 5/32 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCQ 16X830 SL11-55 / 32 "€5.08
LOOS SL11-6 Manșon pentru cablu de sârmă 3/16 inch, oțel inoxidabil 304 | AA8BCR 16X831 SL11-63 / 16 "€6.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS SL11-10 Manșon pentru cablu de sârmă 5/16 inch, oțel inoxidabil 304
€23.51 /unitate