LOUISVILLE AA2510 Scara de mansarda din aluminiu 15 in W | AG4ZMC 35JE81

LOUISVILLE AA2510 Scară de mansardă din aluminiu 15 inci W

În stoc
Articol: AG4ZMC Model: AA2510Crucea Ref: 35JE81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€598.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara mansardă
Tip ANSIIAA
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea pasului3.25 "
Lățimea pasului15 "
Adâncimea de rulare3-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.86
Înălțimea navei (cm)30.64
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)64.14
Codul HS7616995030

Detalii produs:

    • Gama de înălțime a tavanului (7 ft. 11 "până la 10 ft. 3")
    • Spațiu de aterizare (69-5/16")
    • Deschidere brută (22-1 / 2 "x 54")
    • Clearance Swing (74 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea pasuluiPreț
LOUISVILLE AA2210 Scara de mansarda din aluminiu 12 in W | AG4ZMB 35JE80 AA221012 "€557.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOUISVILLE AA2510 Scară de mansardă din aluminiu 15 inci W
€598.65 /unitate