LOUISVILLE AA2210 Scara de mansarda din aluminiu 12 in W | AG4ZMB 35JE80

LOUISVILLE AA2210 Scară de mansardă din aluminiu 12 inci W

În stoc
Articol: AG4ZMB Model: AA2210Crucea Ref: 35JE80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€557.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara mansardă
Tip ANSIIAA
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea pasului3.25 "
Lățimea pasului12 "
Adâncimea de rulare3-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)30.64
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS7616995030

Detalii produs:

    • Gama de înălțime a tavanului (7 ft. 11 "până la 10 ft. 3")
    • Spațiu de aterizare (69-5/16")
    • Deschidere brută (22-1 / 2 "x 54")
    • Clearance Swing (74 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea pasuluiPreț
LOUISVILLE AA2510 Scara de mansarda din aluminiu 15 in W | AG4ZMC 35JE81 AA251015 "€598.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOUISVILLE AA2210 Scară de mansardă din aluminiu 12 inci W
€557.79 /unitate