LOVEJOY 68514441319 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 1.36 inch | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 1.36 inch

Articol: AL2BDV Model: 68514441319Crucea Ref: 41319
€11.47 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului19mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajL
Dimensiunea G12.19mm
Dimensiune SL9.65mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului31.24mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii6 2.8 mm x mm
Dimensiunea cheii6 2.8 mm x mm
Lățimea cheii6 2.8 mm x mm
Lungime prin Bore19.05mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit19mm
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal4.9 Nm
Număr de fălci2
În afara Dia.34.54mm
Lungime totală50.29mm
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsuraremetric

Caracteristici:

  • Cuplajele Lovejoy L070 sunt asamblate prin combinarea a două Butuci de falci L070 cu L070 păianjen pentru a crea cuplaje de tip L.
  • Acest butuc Lovejoy 68514441319 are un design sigur pentru o conexiune sigură cu arbori.
  • Este realizat din fier sinterizat care poate face față cuplului nominal și viteze de până la 4.9 Nm, respectiv 14000 RPM.
  • Păianjenul compatibil atașat cu acesta are un centru deschis/solid cu construcție din bronz, cauciuc Hytrel, SOX (NBR) sau uretan pentru a se adapta dezalinirilor unghiulare și paralele ale arborelui.
  • Acest butuc de cuplare cu fălci drepte vine cu o canelură pentru a preveni alunecarea, vibrațiile și erorile de joc.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre butucii de cuplare cu fălci cu cheie și fără cheie?

A. Butucii de cuplare a fălcilor au o fantă decupată, cunoscută sub numele de caneluri care se potrivesc în cheile arborelui. Aceste chei promovează un cuplu îmbunătățit și previne alunecarea, precum și reduc pierderile cauzate de vibrații și joc (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc). Cu toate acestea, unele aplicații nu necesită chei, deoarece butucii de cuplare a fălcilor fără cheie folosesc numai șuruburi de fixare pentru a transfera cuplul. Butucii fără cheie sunt ideali pentru situații care rămân neafectate chiar dacă arborii alunecă.

Î. Ce greșeli frecvente se fac la selectarea unui butuc de cuplare a falcilor?

A.

  • Eșecul verificării capacității maxime de alezaj: Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna dimensiunea arborelui echipamentului antrenat înainte de a alege cuplarea fălcilor.
  • Folosind peste tot cuplaje de aceeași dimensiune: poate părea o idee bună să preveniți timpul de nefuncționare. Dar un cuplaj supradimensionat sau subdimensionat poate cauza defecțiuni ale motorului.
  • Ignorând căldura și compatibilitatea chimică: Deoarece cuplările falcilor necesită cumpărarea atât a butucilor, cât și a păianjenilor, ar trebui să vă asigurați că ambele sunt compatibile între ele.
  • Trecerea cu vedere la restricțiile de spațiu: Asigurați-vă că cuplajele selectate se pot potrivi în spațiul prevăzut. Aplicațiile cu cuplu ridicat necesită de obicei fie un cuplaj cu diametru mare, fie un cuplaj cu configurații multiple și densitate mare de cuplu.

Î. Ce măsuri de precauție trebuie luate după instalarea cuplajului?

A.

  • Verificați strângerea și alinierea șuruburilor de fixare înainte de testare pentru a preveni potențialele dezaliniri.
  • Când cuplajul este gata de pornire, îndepărtați orice material sau unealtă de pe arbore și cuplaj.

Î. Cum se instalează un butuc de cuplare a fălcilor?

A.

  • Utilizați un păianjen conform hub-ului selectat (de preferință din aceeași serie corespunzătoare) având aceleași specificații și parametri.
  • Asigurați-vă că fiecare componentă nu are contaminanți, defecte sau fisuri și potriviți diametrul arborelui cu dimensiunea alezajului butucurilor.
  • Înainte de instalare, asigurați-vă că utilajul este deconectat de la toate sursele de alimentare. Nu-l instalați pe echipamente instabile sau în mișcare.
  • Butucii cu fante pentru chei trebuie să fie prevăzuți cu chei și să fie introduse în arbori pentru a preveni alunecarea în timpul rotației arborelui.
  • Introduceți păianjenul în butuc (asigurați-vă că deschiderea păianjenului este suficient de mare pentru a se potrivi atât pe arbore, cât și pe cheia opțională). Apoi, cel de-al doilea butuc este adus aproape de primul butuc și aliniat, având în vedere spațiul dintre fețele butucului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€13.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 1.36 inch
€11.47 /unitate