LOVEJOY 68514452197 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Dimensiune alezaj 35 mm, OD 5 inch | CF3JHJ

LOVEJOY 68514452197 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Dimensiune alezaj 35 mm, OD 5 inch

Articol: CF3JHJ Model: 68514452197
€196.50 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului35mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL225
Tip cuplajL
Dimensiunea G25.4mm
Dimensiune SL25.4mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM3.7hp
Putere nominală la 1200 RPM44.4hp
Putere nominală la 1800 RPM67hp
Putere nominală la 3600 RPM133.2 CP
Lungimea butucului80.77mm
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore55.37mm
MaterialFontă
Max. Plictisit65mm
Max. Viteză4200 RPM
Min. Plictisit19mm
Cuplu nominal264 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.127mm
Lungime totală135.64mm
Putere nominală la 1,200 rpm44.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm67 CP
Putere nominală la 100 rpm3.7 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514452197 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Dimensiune alezaj 35 mm, OD 5 inch
€196.50 /unitate