LOVEJOY 68514458105 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 17.70 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.008 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YJV Model: 68514458105

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară3 grade
Dimensiunea canalului8mm
Tip alezajPlictisit
CuloriArgintiu/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiMOL25
Tip cuplajOldham, design din trei piese cu inserție
Greutatea cuplajului (lb)28 g
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore11mm
Max. Plictisit10mm
Max. Temperatura de Operare80 grade C
Max. Viteză1500 rpm
Min. Plictisit5mm
Moment de inerție0.008 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal17.70 in-lbs.
În afara Dia.25mm
Lungime totală28mm
Nealinierea paralelă0.800 "
serieSeria MOL
Setați dimensiunea șurubuluiM5
StilSet de șuruburi
Sistem de măsuraremetric
Rigiditate la torsiune1770 inchi-lbs./rad
Volum0.41925 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț
LOVEJOY 68514458116 Butuc de cuplare, dimensiunea alezajului de 1.875 inci, fără canal de cheie, aluminiu | AL9XEY 58116 685144581168mm11mmMOL320.025 lbs.in.mp.39.8 in-lbs.32mm-0.1 "€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458115 Butuc de cuplare Oldham, alezaj 10 mm, lungime 33 mm, aluminiu | AM9JPW 58115 / MOL32 X 10MM 68514458115-10mmMOL32-39.8 in-lbs.---€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458079 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YJA 685144580793mm3mmMOL160.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458080 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YJB 685144580803mm4mmMOL160.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458081 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YJC 685144580813mm5mmMOL160.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458082 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 6.20 inchi lbs, 0.63 inchi dia., 0.001 lbs inch sq. Inerție | CM7YJD 685144580823mm6mmMOL160.001 lbs.in.p.p.6.20 in-lbs.16mm18mm0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458091 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 10.60 inch lbs, 0.787 inch dia., 0.003 lbs inch sq. Inerție | CM7YJJ 685144580913mm4mmMOL200.003 lbs.in.p.p.10.60 in-lbs.20mm23mm0.600 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514458105 Butuc de cuplare pentru controlul mișcării, cuplu de 17.70 inch lbs, 0.984 inch dia., 0.008 lbs inch sq. Inerţie