Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514460878 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL150, dimensiune alezaj 20 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2XJL

LOVEJOY 68514460878 ​​Butuc de cuplare AL AL150 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 20 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm

În stoc
Articol: AJ2XJL Model: 68514460878
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
€109.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului20mm
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL150
Tip cuplajAL
Dimensiunea G25.4mm
Dimensiune SL16mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2hp
Putere nominală la 1200 RPM24hp
Putere nominală la 1800 RPM35hp
Putere nominală la 3600 RPM72 CP
Lungimea butucului69.85mm
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii6 2.8 mm x mm
Dimensiunea cheii6 2.8 mm x mm
Lățimea cheii6 2.8 mm x mm
Lungime prin Bore44.45mm
MaterialAluminiu
Max. Plictisit48mm
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit16mm
Moment de inerție (solid) WR272 lbs.in.mp.
Cuplu nominal140.1 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.81.03mm
Lungime totală114.3mm
Putere nominală la 1,200 rpm24 CP
Putere nominală la 1,800 rpm35 CP
Putere nominală la 100 rpm2 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514458627 Butuc de cuplare AL AL099 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminiu35.93 Nm7000 rpm€47.04
LOVEJOY 68514448347 Butuc de cuplare AL AL095 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 20 mm, canal de cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminiu21.92 Nm9000 rpm€33.47
LOVEJOY 68514449632 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL110, dimensiune alezaj 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminiu89.48 Nm5000 rpm€83.02
LOVEJOY 68514458266 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL100, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€68.64
LOVEJOY 68514447393 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL100, dimensiune alezaj 28 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminiu47.11 Nm7000 rpm€66.16
LOVEJOY 68514465698 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 19 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminiu4.88 Nm14000 rpm€13.35
LOVEJOY 68514464803 Butuc de cuplare AL Dimensiune cuplaj AL150, dimensiune alezaj 35 mm, canal cheie 10 x 3.3 mm | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminiu140.1 Nm5000 rpm€109.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514460878 ​​Butuc de cuplare AL AL150 Dimensiune cuplaj, dimensiune alezaj 20 mm, canal cheie 6 x 2.8 mm
€109.65 /unitate