LOVEJOY 69790406853 Butuc de cuplare grilă, alezaj 12.7 - 47.63 mm | AN2URM

LOVEJOY 69790406853 Butuc de cuplare la grilă, alezaj 12.7 - 47.63 mm

Articol: AN2URM Model: 69790406853
€366.75 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Tip alezajPlictisit pentru Bucșă Taper Lock
CuloriGri/Metalic
Dimensiune HD66.8 mm
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal3 mm
Dimensiunea cuplajului grilă1050
Înălţime2.63 "
Materialul butucului1045 oțel
Lungime prin Bore47.6 mm
Max. Nealiniere unghiulară la0.004 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.015 "
Max. Plictisit47.63 mm
Max. Dezaliniere paralelă la0.008 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.016 "
Min. Plictisit12.7 mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Taper-Lock 1108 BSW
StilPlictisit pentru Bucșă Taper Lock
FirBSW
TipCuplaj de rețea
Lăţime2.63 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajului grilăDimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)ÎnălţimeLăţimeLungime prin BoreDimensiune HDPreț
LOVEJOY 69790406846 Butuc de cuplare cu grilă, dimensiune cuplaj 1080, diametru 25.4 până la 76.2 mm | AL4MQN 697904068461080Taper-Lock 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm€547.12
RFQ
LOVEJOY 69790406848 Butuc de cuplare de rețea, 11 dimensiuni de cuplare, alezaj bucșat de blocare conic | AL4MQP 697904068481100Taper-Lock 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm€1,324.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790406853 Butuc de cuplare la grilă, alezaj 12.7 - 47.63 mm
€366.75 /unitate