Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 grindă dublă de cuplare, alezaj 5/8 x 3/4 in | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 Cuplaj cu fascicul dublu, 5/8 x 3/4 in alezaj

În stoc
Element: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Crucea Ref: 1CYE6 / 76857
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
€485.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Bore B5 / 8 "x 3 / 4"
Bore Dia.5/8 x 3/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiADB7
Tip cuplajCuplaj cu fascicul dublu
finalizareaeloxat
Hub Dia.1.5 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore18mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară7 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit22mm
Max. Plictisit22.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.024
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit10mm
Cuplu nominal88 in-lbs.
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală66.7mm
Nealinierea paralelă0.024 "
Dimensiunea șurubuluiM5
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaADB7
StilClemă cu fascicul dublu
Sistem de măsurareimperial
Cuplul88 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 Cuplaj cu fascicul dublu, 5/8 x 3/4 in alezaj
€485.63 /unitate