Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Imbinare universală LOVEJOY DD-6B, alezată, tip DD, gaură de 1/2 inch | AA9GAG 1CYV7

LOVEJOY Imbinare universală DD-6B, alezată, tip DD, alezaj de 1/2 inch

În stoc
Articol: AA9GAG Model: DD-6BCrucea Ref: 1CYV7
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
€405.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajPlictisit
ConstrucţieOţel
AmenajăriFixați și blocați
CanelurăReținerea standard a cizmei
Tip articulațieTip DD
Calea cheiiFără calea cheii
MaterialOţel
În afara Dia.1"
Lungime totală6.75 "
Set de șuruburiNu e disponibil nu e asigurat nu e prevazut
Standard Bore1 / 2 "
Cuplul de rupere statică1560 in-lbs.
Cuplu de rupere static (In.-Lb.)1560
Sistem de măsurareimperial
TipDD plictisit
Folosit pentruAplicații cu unghiuri de până la 25 de grade și viteze de până la 1750 RPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483604080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
Imbinare universală LOVEJOY DD-2B, alezată, tip DD, gaură de 1/4 inch | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"€827.65
Imbinare universală LOVEJOY DD-3B, alezată, tip DD, alezaj 5/16 inch | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "€298.86
Imbinare universală LOVEJOY DD-5B, alezată, tip DD, alezaj 7/16 inch | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"€368.17
Imbinare universală LOVEJOY DD-7B, alezată, tip DD, alezaj 9/16 inch | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"€486.24
Imbinare universală LOVEJOY DD-8B, alezată, tip DD, alezaj de 5/8 inch | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "€536.04
Imbinare universală LOVEJOY DD-10B, alezată, tip DD, gaură 3/4 inch | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "€617.21
Imbinare universală LOVEJOY DD-12B, alezată, tip DD, alezaj de 1 inch | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "€1,072.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY Imbinare universală DD-6B, alezată, tip DD, alezaj de 1/2 inch
€405.66 /unitate