Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE 1950 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318

LUBE 1950 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc

În stoc
Articol: AD7KWF Model: 1950Crucea Ref: 4F318

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€129.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pompă/motor
Dimensiunea cuplajului5 1/2" maxim
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de aluminiu
Cadru motor182TC-256TC
MontareOrizontală
Inălțime totală8.501 / 8.503 "
Lungime totală6.81 "
Dia pilot.3.25 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Configurarea șuruburilor (2 și 4)
    • Stil flanșă (SAE A)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiCadru motorMontareInălțime totalăLungime totalăPreț
LUBE 6034 Adaptor pompa/motor Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCOrizontal/Vertical Conține (2) modele de montare SAE 45 grade8.501 "5.88 "€128.88
LUBE 1983 Adaptor pompa/motor Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCOrizontală12.501 "8.88 "€401.83
LUBE 1951 Adaptor pompă/motor Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "6.81 "€149.52
LUBE 1952 Adaptor pompa/motor Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "5.81 "€130.10
LUBE 1959 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
LUBE 6027 Adaptor pompa/motor Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2" maxim56C-145TCVerticală sau orizontală4.501 / 4.503 "4.25 "€94.94
LUBE 6028 Adaptor pompa/motor Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2" maxim56C-145TCVerticală sau orizontală4.501 / 4.503 "4.25 "€93.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE 1950 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc
€129.39 /unitate