Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE 6027 Adaptor pompa/motor Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322

LUBE 6027 Adaptor pompa/motor Sae Aa 56c-145tc

În stoc
Element: AD7KWK Model: 6027Crucea Ref: 4F322

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€94.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pompă/motor
Dimensiunea cuplajului3 1/2" maxim
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de aluminiu
Cadru motor56C-145TC
MontareVerticală sau orizontală
Inălțime totală4.501 / 4.503 "
Lungime totală4.25 "
Dia pilot.2.00 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Adaptorul pentru motorul pompei Lube 6027 este proiectat pentru alinierea precisă a arborelui între pompa hidraulică și motorul electric. Reduce, de asemenea, costurile de asamblare ale unui suport de montare pentru picior.

Caracteristici:

  • Are un orificiu de acces al cuplajului de antrenare și un capac detașabil portocaliu de siguranță.
  • Acest adaptor pentru motorul pompei este echipat cu șuruburi de montare a motorului electric pentru o instalare ușoară și sigură, atât pe verticală, cât și pe orizontală.
  • Oferă o orientare de montare a pompei care poate fi rotită în trepte de 90 de grade prin rotirea adaptorului motorului.
  • Are o construcție din aluminiu turnat sub presiune pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.

Întrebări frecvente:

Î. Acest adaptor vine cu vreo acoperire?

R. Da, adaptorul pentru motorul pompei Lube 6027 are un finisaj simplu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui luate în timp ce utilizați adaptorul pentru motorul pompei Lube 6027?

A. Un capac pentru orificii de acces trebuie menținut la loc în timpul funcționării pentru a evita oboseala/rănirea utilizatorului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiCadru motorMontareInălțime totalăLungime totalăPreț
LUBE 6034 Adaptor pompa/motor Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCOrizontal/Vertical Conține (2) modele de montare SAE 45 grade8.501 "5.88 "€128.88
LUBE 1983 Adaptor pompa/motor Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCOrizontală12.501 "8.88 "€401.83
LUBE 1950 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "6.81 "€129.39
LUBE 1951 Adaptor pompă/motor Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "6.81 "€149.52
LUBE 1952 Adaptor pompa/motor Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "5.81 "€130.10
LUBE 1959 Adaptor pompa/motor Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2" maxim182TC-256TCOrizontală8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
LUBE 6028 Adaptor pompa/motor Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2" maxim56C-145TCVerticală sau orizontală4.501 / 4.503 "4.25 "€93.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE 6027 Adaptor pompa/motor Sae Aa 56c-145tc
€94.94 /unitate