Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE PMP100-01 Pompă dozatoare de precizie a aerului cu alimentare unică | AB3JAQ 1TMR7

LUBE PMP100-01 Pompă dozatoare de precizie a aerului cu alimentare unică

În stoc
Element: AB3JAQ Model: PMP100-01Ref încrucișat: 1TMR7
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
€453.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de lubrifiere cu măsurare de precizie
Admisie1/8 "NPT
Presiunea de intrare a aerului25 la 125 psi
Tipul de lubrifiereUnsoare sau ulei
MaterialAluminiu, alamă, oțel, acrilic, sigilii Buna / Viton
Număr de fluxuri1
Ziua OperațieiOperat cu aer
producție0 la 0.012 cu. in./cycle/feed
Adâncimea totală1"
Inălțime totală4.05 "
Lățimea totală1.5 "
Raportul pompei9:0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8413600090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de timp între cicluri (0.03 min.)
    • Max. Presiune de ieșire (250 psi)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
LUBE PMP100-02 Pompă dozatoare de precizie a aerului cu alimentare dublă | AB3JAR 1TMR8 PMP100-022.5 "€973.75
LUBE PMP100-04 Pompă dozatoare de precizie a aerului cu patru alimentare | AB3JAT 1TMR9 PMP100-044.5 "€1,895.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE PMP100-01 Pompă dozatoare de precizie a aerului cu alimentare unică
€453.76 /unitate