Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBERFINER LFF9772 Filtru de combustibil 6-13/16 inch Înălțime 3-11/16 inch diametru | AH6NGT 36DP08

LUBERFINER LFF9772 Filtru de combustibil 6-13/16 inch înălțime 3-11/16 inch diametru

În stoc
Articol: AH6NGT Model: LFF9772Crucea Ref: 36DP08
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
€4.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruînvârte
Tip filtruMotorina, gaz
Materialul garnituriiNitril
Înălţime6 13 / 16 "
Lungime6 13 / 16 "
În afara Dia.3-11/16 "
Dimensiune de filetM16 X 1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.Dimensiune de filetPreț
LUBERFINER L3919F Filtru de combustibil 5 inci înălțime 3-1/4 inci diametru | AH6KVM 36CY84 L3919F5"5"3.25 "11 / 16 "€4.88
LUBERFINER L3925F Filtru de combustibil 7-5/8 inci înălțime 3-1/4 inci diametru | AH6KVP 36CY86 L3925F7.625 "7.625 "3.25 "21 / 32 "€5.74
LUBERFINER L8512F Filtru de combustibil 7-11/16 inch Înălțime 3-1/4 inch Diametru | AH6KXV 36CZ39 L8512F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€7.22
LUBERFINER L8721F Filtru de combustibil 5-3/4 inci înălțime 3-1/4 inci diametru | AH6KYG 36CZ51 L8721F5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "€6.59
LUBERFINER L8867F Filtru de combustibil 7-11/16 inch Înălțime 3-1/4 inch Diametru | AH6KYH 36CZ52 L8867F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€4.96
LUBERFINER L8892F Filtru de combustibil 6-1/16 inci înălțime 3-3/16 inchi diametru | AH6KYN 36CZ57 L8892F6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "€4.63
LUBERFINER LFF3368 Filtru de combustibil 10-7/16 inci înălțime 4-1/4 inci diametru | AH6MYX 36DM26 LFF336810.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.€11.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBERFINER LFF9772 Filtru de combustibil 6-13/16 inch înălțime 3-11/16 inch diametru
€4.28 /unitate