Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 10F239 Carcasă încasabilă de construcție | AA2EPW

LUMAPRO 10F239 Construcție Locuințe încastrate

În stoc
Element: AA2EPW Model: 10F239
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
€70.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de iluminat încastrată
OD real (In.)4-5/16 "
Deschiderea tavanului este necesară (în.)4-1 / 2
Tip de corpConstructii noi
Înălţime8"
Material carcasăOțel și aluminiu
Tip de izolațieIC
Tip lămpiMR16
Lungime13 7 / 8 "
Max. Putere50
Numărul de lămpi1
Articol recomandat pentru lampă10J378
Voltaj120
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9405106010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 4" Incandescent

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip de izolațieTip lămpiMax. PutereArticol recomandat pentru lampăVoltajLăţimePreț
LUMAPRO 10F240 Carcasă încasabilă de construcție | AA2EPX 10F240OţelNon-ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "€37.80
LUMAPRO 10F241 Carcasă încasabilă de construcție | AA2EPY 10F241AluminiuICMR16501TJV8126"€66.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 10F239 Construcție Locuințe încastrate
€70.95 /unitate