Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 10F245 Remodelarea carcasei încastrate | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Remodelarea carcasei încastrate

În stoc
Articol: AA2EQC Model: 10F245
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
€5.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de iluminat încastrată
OD real (In.)5-1/2 "
Deschiderea tavanului este necesară (în.)5.5
Tip de corpRemodela
Înălţime5 1 / 2 "
Material carcasăAluminiu
Tip de izolațieIC
Tip lămpiBR30, PAR30
Lungime12 1 / 5 "
Max. Putere75
Numărul de lămpi1
Voltaj120
Lăţime7 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9405106010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 5" Incandescent

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 10F245 Remodelarea carcasei încastrate
€5.81 /unitate