Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U515 24na T2 3/4 14v - Pachet De 2 | AB6JUX

LUMAPRO 21U515 Lampă miniaturală 24na T2 3/4 14v - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB6JUX Model: 21U515
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
€4.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1500 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Forma lămpiiT2 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareChihlimbar
Max. Lungime totală0.86 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial24NA
Voltaj14
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelViața medieTip de bazăLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLP8 24na 3w T2 3/4 14v - Pachet De 10 | AB9VHQ 2FLP81500 orePană200.81 "Scop general24NA310€22.70
Lampă miniaturală LUMAPRO 5DTP7 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM 5DTP7200 ore2 pini (G4)4501.24 "Scop general790251€14.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U515 Lampă miniaturală 24na T2 3/4 14v - Pachet de 2
€4.97 /ambalaj