Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U516 37 T1 3/4 14v | AB6JUY

LUMAPRO 21U516 Lampa miniaturala 37 T1 3/4 14v

În stoc
Element: AB6JUY Model: 21U516

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie2500 ore
Tip de bazăPană de sticlă W2.1
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.8 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial37
Voltaj14
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsViața medieTip de bazăCurent trasLumeni inițialiMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U523 73 T1 3/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVF 21U523115,000 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Indicator732€3.01
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U524 74 T1 3/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVG 21U5241500 orePană de sticlă W2.1--0.8 "Automotive742€3.92
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U559 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Avioane3301€2.24
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U563 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 oreUn singur contact Midget cu flanșă--0.63 "Indicator3821€2.60
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U565 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 oreMidget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indicator3861€2.71
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2EKU8 70 2w T1 3/4 14v - Pachet De 10 | AB9PQK 2EKU82100 orePană150mA1890.8 "Scop general7010€11.43
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA9 74 1.4w T1 3/4 14v - Pachet De 10 | AB9VLW 2FMA91.4500 orePană10mA90.8 "Scop general7410€10.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U516 Lampa miniaturala 37 T1 3/4 14v
€1.98 /unitate