Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U562 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW

LUMAPRO 21U562 Lampa miniaturala 381 T1 3/4 6.3v

În stoc
Articol: AB6JWW Model: 21U562
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
€2.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.63 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial381
Voltaj6.3
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FME8 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VND 2FME8Un singur contact Midget cu flanșă20mA0.63 "3811.310€20.92
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMK3 86 1w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€13.83
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHK2 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€23.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U562 Lampa miniaturala 381 T1 3/4 6.3v
€2.20 /unitate