Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FME8 381 1.26w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VND

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FME8 381 1.26 W T1 3/4 6.3 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VND Model: 2FME8
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
€20.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăUn singur contact Midget cu flanșă
Curent tras20mA
Lumeni inițiali5
Lampa Dia.0.22 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală0.63 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial381
Voltaj6.3
Watts1.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U562 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Un singur contact Midget cu flanșă-0.63 "38111€2.00
Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMK3 86 1w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€13.83
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHK2 379 1.3w T1 3/4 6.3v - Pachet De 10 | AC8WPF 3EHK2Midget Grooved (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€21.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FME8 381 1.26 W T1 3/4 6.3 V - Pachet de 10
€20.36 /ambalaj