Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U661 P215w S8 13.5v - Pachet De 2 | AB6KAY

LUMAPRO 21U661 Lampă miniaturală P215w S8 13.5v - Pachet de 2

În stoc
Element: AB6KAY Model: 21U661
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
€8.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului250/1000 ore.
Viața medie250/1000 ore.
Tip de bazăIndex dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercialP215W
Voltaj13.5
Watts6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiViața medieTip de bazăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U663 P21w S8 13.5v - Pachet De 2 | AB6KBA 21U663150 ore250 oreBaionetă cu un singur contact (BA15s)P21W252€7.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U661 Lampă miniaturală P215w S8 13.5v - Pachet de 2
€8.69 /ambalaj