Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY8 Pr6 B3 1/2 10pk | AB9PRL

LUMAPRO 2EKY8 Lampă de schimb pentru lanternă Pr6 B3 1/2 10buc

În stoc
Element: AB9PRL Model: 2EKY8
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
€10.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie30 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras300mA
Lumeni inițiali5
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR6
Voltaj2.5
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U501 Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH 21U5010.8€2.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKY8 Lampă de schimb pentru lanternă Pr6 B3 1/2 10buc
€10.20 /ambalaj