Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U501 Pr6 B3 1/2 2.5v | AB6JUH

LUMAPRO 21U501 Lampa Miniaturala Pr6 B3 1/2 2.5v

În stoc
Element: AB6JUH Model: 21U501
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
€2.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie30 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR6
Voltaj2.5
Watts0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsPkg. Cant.Preț
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY8 Pr6 B3 1/2 10pk | AB9PRL 2EKY80.710€10.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U501 Lampa Miniaturala Pr6 B3 1/2 2.5v
€2.14 /unitate