Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY9 Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM

LUMAPRO 2EKY9 Lampă de schimb pentru lanternă Pr7 B3 1/2 10buc

În stoc
Element: AB9PRM Model: 2EKY9
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie30 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras300mA
Lumeni inițiali11
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR7
Voltaj3.7
Watts1.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY3 Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF 2EKY315 ore500mA28PR134.72.410€9.67
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY6 Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ 2EKY615 ore500mA19PR33.61.810€14.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKY9 Lampă de schimb pentru lanternă Pr7 B3 1/2 10buc
€12.00 /ambalaj