Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY3 Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF

LUMAPRO 2EKY3 Lampă de schimb pentru lanternă Pr13 B3 1/2 10buc

În stoc
Articol: AB9PRF Model: 2EKY3
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
€9.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15 ore
Tip de bazăFlanșă miniaturală cu un singur contact
Curent tras500mA
Lumeni inițiali28
Lampa Dia.0.44 "
Forma lămpiiB3 1/2
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăLanternă
Număr comercialPR13
Voltaj4.7
Watts2.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasLumeni inițialiNumăr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY6 Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ 2EKY615 ore500mA19PR33.61.810€14.27
Lampă de schimb pentru lanternă LUMAPRO 2EKY9 Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM 2EKY930 ore300mA11PR73.71.110€12.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2EKY3 Lampă de schimb pentru lanternă Pr13 B3 1/2 10buc
€9.67 /ambalaj