Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 2FLR3 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - Pachet De 10 | AB9VHU

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR3 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VHU Model: 2FLR3
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
€14.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului200/100 ore.
Viața medie200/100 ore.
Tip de bazăIndex dublu contact (BAY15d)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras2630 / 750mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali264/38
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni264/38
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1154
Voltaj6.4
Watts6.8/5.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U598 1154 S8 6.4v - Pachet De 2 | AB6JYJ 21U5981154200/100 ore.200/100 ore.17-5Index dublu contact (BA15d)---2€6.55
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMD2 1129 16.83w S8 6.4v - Pachet De 10 | AB9VMP 2FMD21129200 ore200 ore16.8Baionetă cu un singur contact (BA15s)2630mA26426410€10.62
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHK6 1130 16.8w S8 6.4v - Pachet De 10 | AC8WPK 3EHK61130200 ore200 ore16.8Baionetă cu dublu contact (BA15d)2630mA26426410€12.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR3 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - Pachet de 10
€14.70 /ambalaj