Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR9 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR9 1631 18w S8 6.5v

În stoc
Articol: AB9VHZ Model: 2FLR9
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
€14.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului100 ore
Viața medie100 ore
Tip de bazăPrefocus dublu contact (P15d)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras2750mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali289
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni289
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăinstrument
Număr comercial1631
Voltaj6.5
Watts18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539293050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA5 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5Prefocus dublu contact (P15d)2750mAIluminator pentru microscop1460X181€29.35
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA7 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU 2FMA7Prefocus dublu contact (P15d)2750mAMedical146017.91€15.14
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMA8 1493 18w S8 6.5v - Pachet De 10 | AB9VLV 2FMA8Baionetă cu dublu contact (BA15d)2750mAinstrument14931810€116.98
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMP6 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Prefocus dublu contact (P15d)2770mAinstrument1630181€11.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLR9 1631 18w S8 6.5v
€14.57 /unitate