Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA7 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU

LUMAPRO 2FMA7 Lampă miniaturală 1460 17.88w S8 6.5v

În stoc
Element: AB9VLU Model: 2FMA7
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
€15.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului100 ore
Viața medie100 ore
Tip de bazăPrefocus dublu contact (P15d)
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras2750mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali289
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni289
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăMedical
Număr comercial1460
Voltaj6.5
Watts17.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8539228040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasAplicație primarăNumăr comercialWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLR9 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Prefocus dublu contact (P15d)2750mAinstrument1631181€14.57
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMA5 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5Prefocus dublu contact (P15d)2750mAIluminator pentru microscop1460X181€29.35
Lampa miniaturala LUMAPRO 2FMA8 1493 18w S8 6.5v - Pachet De 10 | AB9VLV 2FMA8Baionetă cu dublu contact (BA15d)2750mAinstrument14931810€116.98
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMP6 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Prefocus dublu contact (P15d)2770mAinstrument1630181€11.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMA7 Lampă miniaturală 1460 17.88w S8 6.5v
€15.14 /unitate