Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FLU4 Mini Bec Incandescent 1876 9w T5 3.5v - Pachet De 10 | AB9VJL

LUMAPRO 2FLU4 Mini bec incandescent 1876 9w T5 3.5v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJL Model: 2FLU4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€269.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.5 / 8 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras2500mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali82
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni82
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial1876
Voltaj3.5
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539293060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumina de culoareLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Pachet De 2 | AB6KAW 21U659Miniatură-T300 ore300 ore--1.75 "TSemnalizare, spate, rezervă, virare, oprire montare înaltă, oprire, semnalizare, față2€16.30
Lampa miniaturala LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Pachet De 10 | AB9PQV 2EKW5Miniatură-T-500 oreclar-1.38 "TAvioane10€20.85
Lampă miniaturală LUMAPRO 2EKW8 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Miniatură-T-150/320 ore.--3.62 "TScop general1€19.93
LUMAPRO 2EKX6 Mini Lampă H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatură-T150/300 ore.150/300 ore.clar1898/11943.62 "TScop general1€19.55
Lampa Lanterna LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Pachet De 10 | AB9PRE 2EKY2Miniatură-B-15 ore--1.25 "BLanternă10€12.20
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pachet De 10 | AB9VJR 2FLV1Miniatură-G-300 ore--1.07 "GLanternă10€10.43
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLW8 12.73w S8 6.7v - Pachet De 10 | AB9VKH 2FLW8Miniatură-S500 ore500 oreclar1892"Sinstrument10€18.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FLU4 Mini bec incandescent 1876 9w T5 3.5v - Pachet de 10
€269.06 /ambalaj